DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ラダーL550 2本1組
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
54578800
品番
D5307
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
バー数/17本 。収納バンド、収納袋付 。コマの長さ調節の目印が10cm間隔で印刷されています。 テープの端にカチットフックが付いていますので、2台連結して11mでの使用も可能です。
材質
ロープ部:PPテープ、バー部:樹脂製
質量(kg)
0.7×2
寸法(cm)
全長:550×幅:42 /1台×2