3/22より値下げ!現場を応援
DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
ソフトアレー 1.0kg×2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
54578854
品番
D7286
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,298
バスケットに入れる
ソフトタイプです。
材質
外被:ネオプレーン、内材:鉄粒
質量(kg)
1.0×2
色
ブルー
寸法(cm)
Φ6×16