曜日別特売
194001 BRILLO (ブリロ) IRC 54579554

BRILLO (ブリロ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード54579554品番194001
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。
センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。
街乗りMTB向けタイヤ
27.5/29インチが新登場
サイド部分も耐久性に優れる

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズHE 26×1.75質量(g)790タイプH/ENo.【IRC】194001ビードスチール標準空気圧(kPa)300-450標準空気圧(PSI)45-65
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする