190595 GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ) IRC 54580455

GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード54580455品番190595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900

北米でのMTB/グラベルのトップライダー、Peter Stetinaとのサポート契約を機に誕生したGEO CLAW TLR。
低めのセンターノブと最適なサイドノブによって、転がり抵抗の低減とコーナリンググリップを両立したMTBタイヤは、スムーズな走りの中にも適度なサイドグリップがあり、とくにドライ路面でのXCレースで威力を発揮する。
芝や牧草地など、ドライかつ強抵抗の路面向け
低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立
スムーズなバイクコントロールが可能に

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ29×2.2質量(g)715No.【IRC】190595ビードアラミド標準空気圧(kPa)200-300標準空気圧(PSI)30-45
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5458045519059518548759190595190595 IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディ IRC 18548759IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディIRC1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする