抗菌ハンドル単品

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54580944 品番 OP/AC-UDLLS
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

【コロナウィルス対策】抗ウイルスコーティングの「メディカルナノコート」加工をしたハンドル。
抗菌ハンドルで日本の物流を支える方々に安心を。
空港用カートの抗菌加工の実績もある信頼の商品です。
抗菌効果は約3年間持続します。
抗ウィルス以外に帯電防止効果もあります。

用途
ダンディ台車のハンドルを抗ウィルスハンドルに交換することができる「抗ウィルスコーティングハンドル」。
今お持ちのダンディ台車のハンドルを入れ替えるだけで抗ウィルス対策が可能です。
適合機種ダンディライト(UDL-LS) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:450×800×100 仕様【見分け方】花岡車輛製ダンディ台車(荷台材質:鉄製・荷台寸法:720mm×450mmに取り付けている固定ハンドル)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54580899
2022-02-11
用途:
物流用台車の修繕
卸売・小売業

トラックから荷物を降ろしたり、フォークリフトが行き交うところで使用するので、変形たので、新品購入より安くすんだ。交換取り付けも簡単だったので、よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする