ダンバ ステンレス シーリング ナベ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(350本) 注文コード 54581739 品番 69430PZ
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
呼び径(mm)4 全長(mm)30 ねじ部長さ(mm)30 頭径(mm)8.2 働き寸法(mm)18 適合板厚(mm)1.2〜3.2 材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM 頭部形状なべ 用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする