マスプロ電工
マスプロ電工の 防犯カメラ
マスプロ電工の 防犯カメラ周辺機器
マスプロ電工の レコーダー 防犯カメラ用
外付け専用ハードディスク
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54582265
品番
WHC-HDD2TB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
付属品
ACアダプター×1個、USBケーブル×1本、横置きゴム足×4個
質量(g)
約850
使用温度範囲(℃)
5〜35
消費電力(W)
TYP10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
35×120×183