貼るだけで市販のコンテナボックスが宅配ボックスに変身! 宅配ボックスやその周辺に貼るだけで配達員を上手に誘導! ★屋外専用素材使用で耐候性に優れた高品質ステッカー! ★デザイン性の高いハイクオリティなオリジナルステッカーが続々登場! 今急速に普及している置き配に使用する宅配ボックス用に特化したオリジナルデザイン! 市販のコンテナボックスも、このステッカーを貼るだけで宅配ボックスに変身! ボックス本体や宅配ポスト・ドア・壁などに貼ることで配達員に認識しやすくなります。 貼り方を自宅のスペースに合わせて自由に組み合わせられる誘導用矢印付の4種1セット! ◎使いやすいサイズのステッカーが数種類入ってとっても便利! ◎フルカラーUVカット塗料印刷だから屋外での設置もOK! ●紫外線による劣化に強い屋外耐候性塗料を使用! ●耐水性の塩ビシート製で水にも強い! ●柔軟な素材で曲面にも貼りやすい! ■ステッカーの利点・効果 1)低コストでだれでも貼れる簡単シール 2)手軽に市販のコンテナでも宅配ボックスになります。 3)配達員への視認性が高く、誘導に効果があります。
運送業者の宅配BOXへの誘導時に使用。自分で書いて貼ろうと思いましたが、探したらあったので助かりました。
思ったよりベタつきが少なく、木材の良い風合いが出て凄く満足しています。
大きさもちょうど良くて見やすいです。3点 それぞれしっかり貼らせていただきました!