象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの ケトル/ポット
象印マホービンの 電気ケトル
電気ケトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54583298
品番
CK-DH08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ホテルや旅館でも使える低消費電力タイプ。
用途
湯沸し時消費電力600Wの低消費電力タイプ。
ホテルに宿泊された外国人旅行客にも対応できるように「イラスト+5ヵ国語表記(日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語)のクイックガイド」もついています。
湯沸かし時間:カップ1杯(140ml)=約120秒、満水0.8L=約8分30秒
色
ベージュ(CA)
容量(mL)
(定格)800
質量(g)
800(1000、電源プレート含む)
消費電力(W)
(湯沸かし時)600
本体寸法(mm)
220×165×H180(H200、電源プレート含む)