曜日別特売
2007 ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック 山崎実業 54583614

2007 ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック 山崎実業 54583614
2007 ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック 山崎実業 54583614
2007 ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック 山崎実業 54583614
2007 ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック 山崎実業 54583614
2007 ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック 山崎実業 54583614

ツーウェイ キッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー ブラック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54583614品番2007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500

引き出しとスライドテーブルの上下を入れ替えられるツーウェイの収納ラック。必要な時にサッと引き出して使え
るので省スペース。キッチン小物を収納できる引き出し付きで収納力も抜群。引き出しの内寸は高さが約9cm
あるのでカトラリーやラップ類をたくさん収納できます。スライドテーブルを下に入れ替えれば電子レンジの扉を開
けても置いた食器などにぶつかりません。引き出しは最大約20.5cm、スライドテーブルは最大約25cm引き
出せます。お料理の一時置きや、調理スペースとして便利。

材質本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン幅(mm)約450ホワイト質量(g)約8100耐荷重天板:約17kg スライドテーブル:約3kg(天板に2kg以上の物を置いた状態) 引き出し:約3kg(天板に2kg以上の物を置いた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×39.3~64×13.5内寸(cm)天板:約W45×D37 スライドテーブル:約W44.5×D25 引き出し:約W42×D34.5×H9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする