下が拭けるコンロ横ラック タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54583770 品番 1992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

コンロ周りに必要な小物を一括収納!ラック下が拭けるのでお手入れが簡単なコンロ横ラック。計量スプ
ーンや背の高い調味料ケースなども収納できる2段棚の収納ラック。奥行き約14cmなのでコンロ横にスッ
キリ収まるサイズです。設置面から約10cm高さがあるので、下が拭けてお手入れ簡単。キッチン周りの
小物もスッキリ整頓できます。棚下のバーのお好みの場所にフックが取り付けられます。側面にもフックを掛
けることができます。コンロ横にスッキリ収まる2段棚の収納ラック。

付属品側面用フック×3 上段棚下用フック×3 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約2100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14×48.5 内寸(cm)上段棚:約W48×D13.5 下段棚:約W48×D13.5×H30 床面から下段棚までの高さ約10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする