山崎実業
山崎実業の デスク・テーブル
山崎実業の デスク周辺用品
山崎実業の プリンター台
プリンターラック タワー キャスター付き ホワイト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54583797
品番
2022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×350×55
付属品
スパナ
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
質量(g)
約2050
間口(mm)
約460
耐荷重(kg)
約30(静止耐荷重)※約20kgを超えると移動の際にキャスターがスムーズに動かない場合がありますのでご注意ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約46×35×5.5
内寸(cm)
天板:約W46×D32.7、ハンドルの隙間:約W45.3×D2、本体から設置面までの距離:約H3.5