フィルムフックまな板シートケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54584120 品番 2183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

衛生的で後片付けが楽なまな板シートをフィルムフックで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。市販のまな
板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計
です。蓋は片手で開け閉めできます。蓋が開けやすいデザイン。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィル
ムフックに掛けるだけ。

付属品緩衝材×2 材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)約330 備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 耐荷重(kg)約1 適合サイズ約幅24cm×長さ3〜5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート 耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約30×8.8×8(蓋開口時:H15.5) 内寸(cm)約W29×D6.7×H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする