付属品緩衝材×2
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約330
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)約1
適合サイズ約幅24cm×長さ3〜5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約30×8.8×8(蓋開口時:H15.5)
内寸(cm)約W29×D6.7×H7