マグネットアンブレラハンガー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54584287 品番3074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン、キャップ:ポリプロピレン ホワイト 質量(g)約380 備考取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重(kg)約2 収納本数(本)傘約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約20×5.5×9 内寸(cm)ハンガー:約W17.5×D4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする