付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6、クギ×18、キャップ×6)、木ネジ×6、 緩衝材(大)×4・(小)×4
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
質量(g)約250
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁・紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
シリーズタワー
耐荷重(kg)約2
対応約W12×D4.5cm以内の猫用爪とぎ ※猫用爪とぎは付属しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上部・下部パーツ: 約12.2×5×5.5