アルミ用ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54585608 品番U2464H11
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ用のノズルです。

仕様組合せバッフル:U2437H01、組合せ絶縁ブッシュ:U608T00 寸法L(mm)70 寸法D(mm)20 主な適合トーチWTC-3501/WTC-3502/WTC-3503/WTC-3504/WTC-3001/WTC-3002/WT-64/WT-65/WT-66/WTG-43/WTG-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする