ペットコートハンガーラック タワー トール ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586500 品番 2118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200

ペットの洋服や小物をまとめて収納。インテリアに馴染むペットコートハンガーラック。奥行
スリムなので玄関に置いても邪魔になりません。ペット用ハンガーが出し入れしやすいサイズ。
付属のフックにお散歩道具を掛けられます。お出かけ時にサッと取り出せて便利。コンソール
テーブルとしても使用できます。天板はおやつストックなど、小物置きとして。ペットケージの
奥行にも納まり、並べて置いてスッキリ整頓。置き場に困るベビー用品をリビングにまとめて
収納。

付属品フック×2、緩衝材×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) ブラック 質量(g)約4300 耐荷重(kg)約6(ハンガー部:約3、天板:約3) 対応胴長犬・大型犬サイズの服 ※服の種類による 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×21×88.5 内寸(cm)ハンガー部:W48×H78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする