曜日別特売
2019 引き出し付きキッチン家電下ラック タワー 山崎実業 54586518

2019 引き出し付きキッチン家電下ラック タワー 山崎実業 54586518
2019 引き出し付きキッチン家電下ラック タワー 山崎実業 54586518
2019 引き出し付きキッチン家電下ラック タワー 山崎実業 54586518
2019 引き出し付きキッチン家電下ラック タワー 山崎実業 54586518
2019 引き出し付きキッチン家電下ラック タワー 山崎実業 54586518

引き出し付きキッチン家電下ラック タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54586518品番2019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,840
販売価格(税別)
4,400

電気ケトルやコーヒーメーカーの下を有効活用!引き出し付きなので小物も収納できるキッチン家電下ラック。
引き出しの中にシュガーや紅茶パックなどを一括収納できます。マグネットでお好みの位置に取り付けられる仕
切り付き。丈夫なスチール製なので電気ポットも置けます。ミキサーやコーヒーメーカーなど様々なキッチン家電
をのせられます。

材質本体:スチール(粉体塗装) ポリプロピレン 仕切り板:スチール(粉体塗装) マグネット幅(mm)約222ブラック質量(g)約2800耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22.2×27.5×11.5(取っ手含む)内寸(cm)上段(凹み部分):約W18.5×D23 引き出し:約W21×D24.5×H10.3(仕切り板含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする