石こうボード壁対応神棚 タワー 神具セット ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54586624 品番3655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚と神具7点が一度に揃うセットです。祀
るために必要な基本のセットが一度に揃います。神札が立つように仕切りがついています。神具7点セット(榊立×2 瓶子×2
水玉×1 皿×2)が付属します。※神札、破魔矢は付属しておりません。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り
付けられます。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質神棚:スチール(粉体塗装) 神具7点セット:陶器 ホワイト 質量(g)約1100、商品総質量:約17(水玉:約85g(蓋含む)、皿:約5(1つあたり) ) 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×7 寸法(幅W×奥行D)(cm)皿:約5×5×3(1つあたり)、水玉:約5×5×4.5(蓋含む)【内寸】神棚:約44.5×11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする