石こうボード壁対応神棚 リン 神具セット ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ナチュラル 注文コード54586728 品番3659
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。祀るための神棚と神具が一度に
揃います。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボ
ードピン壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板 神具7点セット:陶器 ナチュラル 質量(g)約700、商品総質量:約13(水玉:約85(蓋含む)、皿::約5(1つあたり)) 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚:約45×12×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)水玉:約5×5×4.5(蓋含む)、皿:約5×5×3(1つあたり)【内寸】神棚・神具収納部:約45×8.3 神棚・神札収納部:約45×2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする