マグネット冷蔵庫横サプリ&調味料ラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586755 品番 2188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

冷蔵庫の横にマグネットで簡単取り付け。常備薬やサプリメント、調味料を一括収納!置き場所に困る袋入り調
味料やスパイス、オイル等を一括収納。幅の違う仕切りになっています。フックが付いているので小物も収納できます。
調味料などを冷蔵庫横に収納できます。サイズの違うトレーの収納にも便利です。マグネットがつくキッチンパネルにも
設置できます。

付属品フック×2 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約1000 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重約3.5kg(本体:約3kg フック1つあたり:約250g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×8×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする