石こうボード壁対応神棚 タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54586780 品番3654
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

石こうボードピンで簡単取り付け。お部屋の雰囲気に合いやすいスタイリッシュな神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える
シンプルなデザインの神棚。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで壁に取り付けら
れます。※神具、神札、破魔矢は付属しておりません。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1100 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1mm以上)・プリント合板(裏側に 水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅15×厚さ2mm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×7 寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】約44.5×11.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする