石こうボード壁対応浮かせるトイレ棚 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54586868 品番 2103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

石こうボードピンで簡単取り付け!トイレアイテムを浮かせて収納できる棚。トイレブラシやトイレットペーパーなど、
衛生面が気になるトイレアイテムを、浮かせて清潔に収納。床のお手入れもしやすくなります。トイレワイパーなどの
収納にも。お好みの高さに設置して、小物置きとして使うことも。

付属品石こうボードピンセット×4、木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、取り付けベース×2:ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約600 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 シリーズタワー 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×13×6.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×12×6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする