石こうボード壁対応神棚 リン ブラウン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード54586947 品番3656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石こうボード用ピンで簡単取り付け。美しい木目がお部屋の雰囲気に合いやすい神棚です。お手持ちの神具と合わせて使える
神棚。見上げた時に美しい木目が目に入ります。神札が立つように仕切りがついています。壁の穴が目立ちにくい石こうボード
ピン壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×3 木ネジ×3 材質本体:スチール(粉体塗装) 棚板:天然木積層合板 ブラウン 質量(g)約700 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅1.5×厚さ2cm以上) 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×12×5 寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】神具収納部:約45×8.3 神札収納部:約45×2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする