材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
色ホワイト
質量(g)約170
備考取り付け可能な天板・壁面 天板:取り付け部分に約W26.2×D4.6cm以内に干渉する柱や脚が無く、厚さ約1.5cm以上の木製・積層合板製の天板裏のデスクやテーブル、キッチンカウンター 壁面:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁・木枠(幅9×厚さ2cm以上)
直径(Φcm)バーの左右1つあたり:約2.6
耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26.2×4.6×7.6
寸法(幅W×高さH)(cm)バーの左右1つあたり内寸:約12.1×5