メイン
Blender Bottle(ブレンダーボトル)
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の 卓上備品・テーブルウェア
Blender Bottle(ブレンダーボトル)の プロテインシェーカー
サプリメントケース Expansion Pak with Handle
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54587647
品番
EXPS3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨323ステンレス鋼
色
PINK
直径×高さ(cm)
(上部)7.95×(下部)7.95×16.85