メイン

サプリメントケース Expansion Pak with Handle

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54587656 品番EXPS3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨324ステンレス鋼 TEAL 直径×高さ(cm)(上部)7.95×(下部)7.95×16.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする