両面コンパクトティッシュ&ウェットシートケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード54588435 品番2040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトパックティッシュとウェットシートを同時に収納できるスタイリッシュなケース。蓋はトレー状に
なっているので小物を置くことができます。中のウェットシートが乾きにくい、シリコーン製の蓋。

材質本体・蓋:ABS樹脂、ウェットシート用蓋・パッキン:シリコーン ホワイト 質量(g)約415 シリーズタワー 対応ソフトパックティッシュ収納部:300枚(150組)までのソフトパックティッシュ(袋入りティッシュ)※箱ティッシュは対応していません。ウェットシート収納部:約W16.5×D4×H10.8cm以内のウェットシート、おしり拭き、お掃除シートなど 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.7×11×11.8 内寸(cm)ソフトパックティッシュ収納部:約W21×D5×H10.8、ウェットシート収納部:約W16.5×D4×H10.8、トレー部:約W20×D9.3、ティッシュ取り出し口:約W16×H2.7、ウェットシート取り出し口:約W5×H4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする