伸縮ランドセルスタンド タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54588460 品番4549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,820
販売価格(税別)
6,200

お子様の成長に合わせて高さが調節できるランドセルスタンド。10cmごとに4段階高さが
調節できます。リビングでお子様のランドセルや学用品を一括収納。お子様が使いやすい高さに
調節できます。園児用のバッグや制服などの収納に。洋服や通勤バッグの一時掛けにも便利。
スタンドにかけたまま開け閉めできます。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン、台座用キャップ:シリコーン ホワイト 質量(g)約3300 耐荷重(kg)ハンガー:約5、フック(短):約5、フック(長)1つあたり:約2 ※ハンガーとフック(短)を同時に使用した場合の耐荷重は、合わせて約5kgです。(例:ハンガーで約4kg分使用時は、フック短は約1kgまで使用可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×26×60・70・80・90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする