激落ち黒カビくん 3WAY親子ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54588548 品番S01250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です

用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ 材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入) 寸法(mm)195×70×100H 質量(g)190 シリーズ激落ちくん 耐熱温度(℃)70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室用の清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※対象物の取り扱い説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。
※パッキンなどの根の生えたカビ、目地やひび割れ等に深くしみ込んだ汚れやカビは落ちない場合があります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※キズがつきやすいものには使用しないでください。キズが心配な場合はあらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。
※軟質の目地やプラスチック製の浴槽などに使用すると、キズが付く恐れがあります。
※清掃面や本品に固いゴミや砂、異物などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※持ち手等の部分が浴槽にあたると、キズがつく場合がありますのでご注意ください。
※中性洗剤以外の洗剤との併用はお避けください。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はお避けください。本品が劣化するおそれがあります。
※ブラシを湯に浸したまま放置すると変形するおそれがありますのでお避けください。
※子ブラシの取り外し、取り付けの際は手を挟まないようご注意ください。
※使用後はよくすすぎ、水気を切って乾かしてから保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする