曜日別特売
53VHIB7375SS 鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色 岩崎製作所 54588739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
角穴(mm)7.5
外径(mm)73
内容量1個注文コード54588739品番53VHIB7375SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。

口径(A)(呼び径)73外径(mm)73角穴(mm)7.5材質鉄製
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。
※サイズによってハンドルの形状が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54588766
2025-03-23
用途: 劣化したバルブの交換
教育・研究機関

中央四角穴の精度がイマイチでした。それから、中央の穴の形状が分かるような商品の写真をHPに掲載してください。

対象商品 : 24847246
2024-08-29
用途: 予備
TOGA販売課その他業種

まだ、使っていませんが安くて求めやすいです。
また必要になったら購入します

対象商品 : 54588714
2024-07-16
用途: キャンプ用コンロのハンドルに
その他業種

到着してすぐ気が付くぐらい塗装があちこちハゲている
2個注文して1個は正常 1個はハゲハゲ

対象商品 : 54588739
2021-12-09
用途: 水道元栓ハンドルの交換
サービス業

古い住宅の水道元栓のハンドルが樹脂製で、経年劣化もあり、壊れてしまった。バルブそのものを交換するまでもなく、ハンドルだけ交換できて幸いだった。サイズはぴったりで、多少固くなっていたバルブの開閉もスムーズにできるようになり、満足できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする