※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄製 散水栓/バルブ用 プレスハンドル 黒色

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(A)(呼び径)90 注文コード54588775 品番53VHIB9085SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は口径など11種類から選べます 他の種類を見る

散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。

口径(A)(呼び径)90 外径(mm)90 角穴(mm)8.5 材質鉄製
注意
※ハンドルの外径・各穴のサイズをご確認の上、ご注文をお願いします。
※サイズによってハンドルの形状が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54588766
2025-03-23
用途:
劣化したバルブの交換
教育・研究機関

中央四角穴の精度がイマイチでした。それから、中央の穴の形状が分かるような商品の写真をHPに掲載してください。

対象商品:
24847246
2024-08-29
用途:
予備
TOGA販売課 様 (その他業種)

まだ、使っていませんが安くて求めやすいです。
また必要になったら購入します

対象商品:
54588714
2024-07-16
用途:
キャンプ用コンロのハンドルに
その他業種

到着してすぐ気が付くぐらい塗装があちこちハゲている
2個注文して1個は正常 1個はハゲハゲ

対象商品:
54588739
2021-12-09
用途:
水道元栓ハンドルの交換
サービス業

古い住宅の水道元栓のハンドルが樹脂製で、経年劣化もあり、壊れてしまった。バルブそのものを交換するまでもなく、ハンドルだけ交換できて幸いだった。サイズはぴったりで、多少固くなっていたバルブの開閉もスムーズにできるようになり、満足できた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする