認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54588958 品番 06M6518B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。

材質青銅製 角度(°)吐出:180 耐圧(MPa)2 口径(B)(呼び径)65A 口径(A)根元側(呼び径)65A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする