青木産業
青木産業の JIS規格安全靴
青木産業の 高所用安全靴
高所作業用安全靴 技 零式V型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54589728
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
ハイカット
サイズ(cm)
26
機能
耐滑性
色
オリーブグリーン
甲被タイプ
紐タイプ/ファスナータイプ
材質(先芯)
鋼
JIS規格
JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性)
材質(甲被)
牛 ベロア革
靴タイプ
長靴
標準質量(g/片足)
470(26cm)
材質(ソール)
NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法
足幅
EEE