高所作業用安全靴 技 零式V型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54589755 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状ハイカット サイズ(cm)27.5 機能耐滑性 オリーブグリーン 甲被タイプ紐タイプ/ファスナータイプ 材質(先芯) JIS規格JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性) 材質(甲被)牛 ベロア革 靴タイプ長靴 標準質量(g/片足)470(26cm) 材質(ソール)NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法 足幅EEE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする