青木産業
青木産業の JIS規格安全靴
青木産業の 高所用安全靴
高所作業用安全靴 技 零式X型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
54589773
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
23.5
色
ダルブルー
機能
耐滑性
形状
ハイカット
材質(ソール)
NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法
材質(甲被)
牛 ベロア革
標準質量(g/片足)
470(26cm)
JIS規格
JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性)
足幅
EEE
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
紐タイプ/ファスナータイプ
靴タイプ
長靴