高所作業用安全靴 技 零式X型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード54589807 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)25 ダルブルー 機能耐滑性 形状ハイカット 材質(ソール)NBR合成ゴム単層底(RBセラミックス配合)、耐滑ソール、セメント式製法 材質(甲被)牛 ベロア革 標準質量(g/片足)470(26cm) JIS規格JIS T 8101 安全靴 革製LF(L:軽作業用 F:耐滑性) 足幅EEE 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ/ファスナータイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする