吉川金属
吉川金属の その他防災用品
防災キャビ 薄型タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54589895
品番
BU-01
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
エレベータ内やオフィス、共有スペースなどの「壁面」に沿って置ける薄型タイプ。
奥行9.7cmの薄型タイプです。
開けると反応して点灯。
セット内容
水(500ml)×5本、カンパン×2缶、センサーライト×1個、センサーライト用電池(単三)×3本、予備電池(単三×4本)×1個、簡易トイレ(大用:1個入)×3個、簡易トイレ(小用:3個入)×1個、アルミシート×1枚、ポンチョ×1個、手回し充電式ラジオライト×1個、折り畳み紙コップ×10枚、ポケットティッシュ×3個
材質
ステンレス
質量(kg)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×97×600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500