ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 鍵付き間仕切錠(個室用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54591006 品番 7010172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!
バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!
チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。
専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。
レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。

用途
個室用。室外側からキーで開け閉めできるタイプ。
特にプライベートを守りたい部屋に最適です。
室内側はツマミで開け閉めします。
材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂 仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用 ゴールド 適合扉厚(mm)30〜42 バックセット(mm)50・60兼用
注意
※室内ドア専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
トイレ錠をレバーハンドルに
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

お年寄りの住宅リフォーム時に依頼があり取り替えました。
ストロークが長すぎる。

2025-01-19
用途:
室内ノブを鍵無しから鍵付きに交換
教育・研究機関

ノブの可動部の両端がきっちり止まる感じでなく、ぐにゅっとした感覚。
鍵穴部品は遊びが多く、長期の使用にはやや不安があります。
説明書に10年程度ごとに交換するように書いています。10年持てば良いのですが、やや不安が残る感じです。

対象商品:
54591006
2022-04-05
用途:
ドアノブ
建設業・工事業

2ヶ月もたず壊れました。保証があるか問い合わせ中です。安物です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする