細かな部分にも容易に適用できて使いやすかったですが、キャップの作りが甘いのか届いたときから接着剤が漏れており、全体的にベタベタしています。
付属の紫外線LEDの照射により数秒で硬貨して透明プラスチック状になる接着材です.他の似た商品と同じ様に便利に使えました.キャップもしっかり閉まります.比較的安いので良いと思います.
機械の部品で熱湯と水圧のかかる部品の水漏れに使えるかと思い今話題のこの商品を購入してみました。
材質がシリコンかフッソのようでどんな接着剤を使用しても水漏れがなおりませんでした。コーキングもダメで最後の手段としてこの商品を試してみましたがやはりダメでした。材質の問題だと思います。接着剤そのものは決して悪い物ではありません。すぐに固まり待つ必要が無いため卵買う場所によってはとても良い商品だと思います。こういう商品は液体プラスティックと言うそうです。普通の接着剤とは根本的に違います。
値段も内容量の割りに高価で使う場所で選ぶ商品だと思いました。
そうは言っても一家に1個は持っていると便利だと思います。
プラスチックナットの回り止めに使用しました。他社製と比べて硬化が抜群に早く、粘度も程々で垂れにくく使いやすいです。価格が安いのも良いところ。ありがちなキャップからの液漏れもほぼありません。これまでに数種類同様のレジン接着剤を使用しましたが、これが最高です。
UV硬化タイプの接着剤初めでですが、
自分の使い方には合いませんでした。
2回使う機会がありましたが、どちらも透明ではないプラスチックのせいか内部まで固まり切らずつきませんでした。照射時間をいくらのばしても、光を通さない素材には適さないのかな
家庭用シューサーのダストケースのひび割れの修理をしましたが あまり強度がなく
すぐに割れてしまいました 表面のみで 傷り固定ができませんでした もう少し強度が欲しかったです。