ニチバン
ニチバンの ラップ・消耗品・食品包材
ニチバンの 包装機械・シーラー・ラッパー
ニチバンの ハンドカットテープ
フードパックテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
54591137
品番
FPG-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
テープは天然素材で、しっかり貼れます。
セロハン基材、ゴム系粘着剤を使用していますので、手で切ることが出来ます。
食品衛生法370号試験済み
用途
お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。調味料などの食品容器への添付固定、再貼り付け用。
トラスコ品番
205-1328
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.051
材質/仕上
基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
色
緑
質量(g)
45g
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.99
引張強度(N/10mm)
43.1