ニチバン
ニチバンの ラップ・消耗品・食品包材
ニチバンの 包装機械・シーラー・ラッパー
ニチバンの ハンドカットテープ
フードパック固定用易開封テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15巻)
注文コード
54591173
品番
FPCW-15X200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途
お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。
トラスコ品番
205-1290
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.053
材質/仕上
基材:OPP、粘着剤:ゴム系
色
白
質量(g)
222g
長さ(m)
200
粘着力(N/10mm)
2.87
引張強度(N/10mm)
32.6