BASEMAN
BASEMANの 空調/換気関連部品
BASEMANの エアコン部材
BASEMANの 室外機部品
シャープ製蓄電池向け簡易基礎
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54591287
品番
NBM-400SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10
長さ(mm)
400
幅(mm)
上部:90、下部:110
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
100
タイプ
屋外設置
レール長さ(mm)
390