U1620A Keysight Technologies U1600 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト) 54591365

Keysight Technologies U1600 シリーズ オシロスコープ, 2 Ch, 200MHz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54591365 品番U1620A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
チャンネル数 = 2
帯域幅 = 200MHz
オシロスコープタイプ = ハンドヘルド
シリーズ = U1600
電源 = 電池、 メイン
ディスプレイのタイプ = LCD
最小垂直軸感度 = 2mV/div
最大垂直軸感度 = 50V/div
最小タイムベース = 2ns/div
画面サイズ = 5.7インチ
サンプルレートランダム = 1 Gsps、2 Gsps
バッテリタイプ = 充電式リチウムイオン
上昇時間 = 1.75ns
クイックスタートガイド、電源アダプタ、リチウムイオン電池パック、USBケーブル、テストリード、10:1プローブ (2セット). Keysight U1610A及びU1620A. Keysight U1610A及びU1620Aは、安全隔離チャンネルが付いた世界初のVGAディスプレイ搭載ハンドヘルドオシロスコープです。 デュアルチャネルデジタルオシロスコープ、単一チャネル10000カウントデジタルマルチメータ、DMM及びスコープ測定のためのデータロガーの3-in-1機器です。. 選択可能な3つの表示モード (室内、屋外、ナイトビジョン) 搭載の高解像度、広表示角、高速更新速度の5.7インチVGA TFT LCDディスプレイ チャネル間分離、安全基準CAT III 600 V準拠、高電力信号トラブルシューティング用 メモリ深度及びサンプリングレートにより、長、無中継信号のキャプチャが可能で、選択した異常個所での優れた拡大機能を装備 USBデバイス及びホストIO接続 フィールド変更可能バッテリ IEC 60529に基づくIP 41侵入保護 寸法: 183 (W) x 270 (H) x 65 (D) mm 9言語のヘルプ及びユーザーインターフェイス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする