サージカルマスク SK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50枚) 注文コード 54591768 品番 027-180042-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390

経済的な不織布マスクです。
3層構造フィルターで咳などの飛沫や花粉をしっかりキャッチします。
ノーズフィット加工で鼻にぴったりフィットします。
ラテックスフリーです。
99%カットフィルターを採用しています。

材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳部(ウーリーゴム):ポリウレタン、ポリエステル 寸法(mm)95×175 ブルー フィルター99%カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする