仕様
リード長 = 25cm
許容電流値 = 15A
色 = 青
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = あり
コネクタ B スタッカブル = あり
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = 銅合金
絶縁体 = PVC
動作温度範囲 = 最大+350 ℃
シュラウド / スタッキングが可能なリード. PVC / シリコン絶縁スタッキング可能テストリード(4 mm)を幅広く用意、様々な長さ及び色を選択可 両端に硬質絶縁スリーブを使用したMultilamプラグ(4 mm)及びソケット(4 mm)を装備
適合機種全般