マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 31.5mm 青(23.0190-23)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54592808 品番23.0190-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 25A
コンタクトめっき = 金
長さ = 31.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
Multi-Contactパネル取り付け4 mmソケット、タブ付き. このMulti-Contactの絶縁ソケットは、穴開け済みのパネルにねじ止めできます。 この4 mm硬質ソケットは、黄銅削り出しではんだタグ端子を備えています。
適合機種全般

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする