仕様
接続タイプ = ワニ口クリップ
ディスプレイのタイプ = LCD
安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V
消費電流 = 1mA
電源 = メイン
寸法 = 130 x 69 x 32mm
重量 = 130g
高さ = 32mm
長さ = 130mm
最大周波数 = 400Hz
動作温度 Min = 0℃
IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
質量(g)130
幅(mm)69
奥行(mm)32
高さ(mm)130
測定項目相回転
使用周波数(Hz)15〜400
使用電圧範囲(V)AC40〜690
RoHS指令(10物質対応)対応