テーブルチェスト A4サイズ 3段

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54593360 品番-
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

A4サイズの用紙が入る大きさです。
半透明の引き出しで収納物も分かりやすいです。
書類・雑貨小物・キッチン用品などの収納に便利な机上サイズです。

用途デスクの書類整理やテーブルの小物収納に便利な収納ケースです。 材質ポリプロピレン 質量(g)1180 種類浅型3段 段数3 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)353×252×282 フレーム色ホワイト 引出し内寸法(mm)309×212×72 引出しの色半透明 収納の目安A4サイズ以内の書類や小物など
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※天板に重量物を載せないでくだい。変形する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
お知らせとか 入れてます。
株式会社大石 様

一段ずつ、だれだれのちょっとした書類やお知らせを入れるのに使用してます。
以前は、不透明だったので、放置されていましたが、透明なので一目で物(お知らせ)が入っているのがわかって、ちゃんと確認するようになり助かっております。

2025-04-18
用途:
書類整理、小物入れ
製造業

書類整理、小物入れに使用。少々、軽く、剛性感に欠けますが、コストパフォーマンスに優れること感じました。

2024-12-15
用途:
自転車パーツ等の収納
製造業

スチール製のモノを使用してたが、塗装剥げや重さもあり買い替え
安い・軽い・半透明で使いやすい
中に100均の仕切り板やパーツケース等を使用し、段ごとに用品を分け使用してます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする